› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 2,6..3,7 A - 220 V CA

Cod. Rexel TELE1M35M710
Cod. Produttore LE1M35M710
Cod. EAN 3389110765649

Informazioni principali

  • Potenza motore: 0,55 kW a 220V
  • Tensione circuito controllo: 220 V CA 50/60 Hz
  • Campo protezione termica: 2,6-3,7 A
  • Tipo comando: Start verde / Stop rosso
  • Grado protezione: IP65 CEI 60529
  • Dimensioni (LxAxP): 78x160x108 mm
  • Segnalazione locale: LED giallo
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatori chiusi TeSys Control: controllo a 1 via e protezione dai sovraccarichi del motore a 3 fasi, tra cui 1 contattore LC1K, 1 relè di sovraccarico termico LR2K, 1 pulsante di avvio verde "I", 1 pulsante rosso di arresto/reset "O/R", 1 indicatore di funzionamento giallo. Il comprende contattore LC1K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 1.5kW@400V AC-3,220V 50/60Hz circuito di controllo CA, collegamento mediante morsetti a vite. Il include relè di sovraccarico termico LR2K, campo di regolazione termica 2.6-3.7A, classe di intervento 10A, per protezione dei motori 3 fasi. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), prodotto Green Premium (RoHS/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

78 mm

altezza

160 mm

profondità

108 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Corrente d'esercizio nominale Ie

3,7 A

numero di segnalatori luminosi

1

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,55 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

1,1 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

1,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3,7 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,6 ... 3,7 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

TeSys LE

Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 2,6..3,7 A - 220 V CA