› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 12...16 A - 220 V CA

Cod. Rexel TELE1M35M722
Cod. Produttore LE1M35M722
Cod. EAN 3389110765694

Informazioni principali

  • Potenza motore: 3,7 kW @ 220V CA
  • Tensione circuito controllo: 220 V CA 50/60 Hz
  • Campo regolazione protezione: 12…16 A
  • Tipo comando: Pulsanti Start/Stop
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: ABS autoestinguente
  • Dimensioni (LxAxP): 78x160x108 mm
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore integrato TeSys Control con contattore e relè di sovraccarico termico, 3 poli, per applicazioni di controllo motore non reversibili fino a 7.5kW@400V AC-3. Cassetta per montaggio su superficie con fissaggio a vite, 2 preforati per pressacavi sulla parte superiore e inferiore. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un relè di sovraccarico termico LR2K e un contattore LC1K con un circuito di controllo 220 V 50/60 Hz, da cablare da parte del cliente. Dotato di un pulsante verde Start (I), un pulsante rosso Stop/Reset (O) e un indicatore di funzionamento giallo. Da combinare con un componente di protezione da cortocircuito esterno per ottenere un coordinamento di tipo 1 o 2. È conforme a Β 60947-4-1, Conformità ambientale (Β/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

78 mm

altezza

160 mm

profondità

108 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Corrente d'esercizio nominale Ie

16 A

numero di segnalatori luminosi

1

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

3,7 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

7,5 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

9 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

16 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12 ... 16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

TeSys LE

Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 12...16 A - 220 V CA