› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 0,8..1,2 A - 380 V CA

Cod. Rexel TELE1M35Q706
Cod. Produttore LE1M35Q706
Cod. EAN 3389110765731

Informazioni principali

  • Potenza motore: 0,37 kW a 400V
  • Tensione circuito controllo: 380 V CA 50/60 Hz
  • Campo protezione termica: 0,8–1,2 A
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: ABS autoestinguente
  • Dimensioni (LxAxP): 78x160x108 mm
  • Segnalazione operativa: LED giallo
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con contattore e relè di sovraccarico termica, 3 poli, per applicazioni di controllo motore senza inversione fino a 0,37 kW a 400V AC-3. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un relè di sovraccarico termico LR2K e un contattore LC1K con un circuito di controllo 380V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza. Dotato di pulsante verde Start (I), pulsante rosso Stop/Reset (O) e indicatore operativo giallo. Da combinare con un componente di protezione da cortocircuito esterno, per raggiungere un coordinamento di tipo 1 o tipo 2. È conforme a IEC 60947-4-1.

Caratteristiche tecniche

larghezza

78 mm

altezza

160 mm

profondità

108 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,37 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,2 A

numero di segnalatori luminosi

1

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,18 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,37 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

0,37 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,2 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,8 ... 1,2 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Serie

TeSys LE

Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 0,8..1,2 A - 380 V CA