Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C70112
Cod. Produttore
A9C70112
Cod. EAN
3606480097942

Informazioni di prodotto

Telecomando RCA 230Vca per Interruttore iC60 1-2P

Documentazione tecnica

Questo sistema di controllo remoto Acti9 RCA è dedicato agli interruttori iC60. Consente il controllo elettrico remoto (apertura e chiusura) degli interruttori automatici con o senza RCD aggiuntivo Vigi, con o senza ausiliario. Consente la reimpostazione dell'interruttore dopo l'intervento, in conformità con i principi e le normative di sicurezza in vigore. La larghezza a passi da 9 mm è 7. Consente il controllo locale azionando la maniglia. Questo dispositivo controlla le installazioni 1P, 1P+N,2P senza interfaccia Ti24. Sono disponibili 2 opzioni di funzionamento dopo l'intervento (A) Abilitazione del reset dell'interruttore remoto o (B) Inibizione de reset remoto. La versione con interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del telecomando con il controller logico programmabile, il sistema di supervisione, il dispositivo di comunicazione con ingressi/uscite a 24VDC (controllo, indicazioni OF e SD). Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. La versione con interfaccia Ti24 consente la segnalazione remota del contatto senza potenziale OF, fornitura di 2 modalità di funzionamento 1 e 3. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

dispositivo supplementare

comando a distanza

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

230 V

numero di contatti di riposo

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza totale (TE)

3.5

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

2

larghezza in unità di suddivisione

3.5

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Telecomando RCA 230Vca per Interruttore iC60 1-2P