Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV431542
Cod. Produttore
LV431542
Cod. EAN
3606480020094

Informazioni di prodotto

Il telecomando 380/440VCA NSX250 offre soluzioni efficienti per il controllo motore negli interruttori di potenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con Compact NSX 250 e PowerPact J-frame.
  • Risparmio di tempo senza necessità di software o impostazioni speciali.
  • Forniuto con adattatore SDE per un montaggio immediato.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e resistenza meccanica.
  • Consumo energetico contenuto, inferiore a 500 VA.
  • Funzionamento sicuro con doppio isolamento e possibilità di chiusura tramite lucchetto.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un comando a motore standard per i dispositivi Compact NSX 250 e PowerPact Multistandard J-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di controllo di questo modulo del comando a motore è compresa tra 380VCA e 415VAC a 50/60Hz o 440VCA e 480VCA a 60Hz. Il consumo è inferiore a 500 VA. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile. Il comando a motore è fornito con un adattatore SDE. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV431542, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Utilizza i sensori e la capacità di elaborazione dell'unità di sgancio Micrologic. È semplice da utilizzare e non richiede software o impostazioni speciali. È immediatamente operativo quando viene collegato a un interruttore automatico tramite un cavo ULP. Fornisce anche monitoraggio e controllo con l'uso del modulo applicazioni I/O, del modulo del comando a motore o del modulo di comunicazione dell'interruttore automatico.

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 480 V

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Telecomando MT250 comando motore 380-480V per interruttori Compact NSX250 e PowerPact J-frame