Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429438
Cod. Produttore
LV429438
Cod. EAN
3606480020049

Informazioni di prodotto

  • Serie: ComPacT NSX, new generation
  • Tensione comando: 110...130 V CC
  • Corrente nominale telaio: 160 A
  • Tipo controllo: Standard
  • Tempo risposta interruttore: <>
  • Frequenza max funzionamento: 4 per minuto
  • Potenza assorbita: 500 W apertura/chiusura
  • Opzioni bloccaggio: 1-3 lucchetti Ø 5-8 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un comando a motore standard per i dispositivi a telaio H Compact NSX 100/160 e PowerPact Multistandard che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di alimentazione di questo modulo comando a motore è compresa tra 110 VCC e 130 VCC. Il consumo è inferiore a 500 W. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile. Il comando a motore è fornito con un adattatore SDE. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429438, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Utilizza i sensori e la capacità di elaborazione dell'unità di sgancio Micrologic. È semplice da utilizzare e non richiede software o impostazioni speciali. È immediatamente operativo quando viene collegato a un interruttore automatico tramite un cavo ULP. Fornisce anche monitoraggio e controllo con l'uso del modulo applicazioni I/O, del modulo del comando a motore o del modulo di comunicazione dell'interruttore automatico.

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 130 V

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Telecomando motore 110-130 Vcc per interruttori NSX100/160 controllo apertura chiusura sicuro