Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV431549
Cod. Produttore
LV431549
Cod. EAN
3606480020254

Informazioni di prodotto

Telecoman.COM 220/240Vca NSX250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un comando a motore di comunicazione per i dispositivi Compact NSX 250 e PowerPact Multistandard J-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Questo comando a motore di comunicazione può ricevere ordini esterni di apertura e chiusura. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di alimentazione di questo modulo comando a motore di comunicazione è compresa tra 220 VCA e 240 VCA a 50/60 Hz. Il consumo è inferiore a 500 VA. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile. Il comando a motore di comunicazione è fornito con un adattatore SDE. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV431549, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Utilizza i sensori e la capacità di elaborazione dell'unità di sgancio Micrologic. È semplice da utilizzare e non richiede software o impostazioni speciali. È immediatamente operativo quando viene collegato a un interruttore automatico tramite un cavo ULP. Fornisce anche monitoraggio e controllo con l'uso del modulo applicazioni I/O, del modulo del comando a motore o del modulo di comunicazione dell'interruttore automatico.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Telecomando di comunicazione MT250 - 220..240 V 50/60 Hz