Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWICAMA02FA
Cod. Produttore
WICAMA02FA
Cod. EAN
8023903398878

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP cube Wi-Fi Full HD 30fps, ottica fissa 2.8mm, IR LED 10m, triplo streaming, H.264/H.265/MJPEG, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP Cube WiFi serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione Full-HD @30fps. Led IR con portata 10 metri, compatibile Onvif, triplo streaming. Compressione H.264, H.265, MJPEG, motion detection, PIR, attraversamento linea, intrusione area. Slot microSD (max 128GB). Speaker e microfono integrati (audio bidirezionale). Allarmi: 1in / 1out. Alimentazione 12V / PoE.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

71,7 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

108 mm

Wireless

profondità

30,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

116,6 ... 116,6 GRADO

Angolo di osservazione verticale

69,6 ... 69,6 GRADO

Produttore

Telecamera WiFi Cube 2MP 2.8mm Full-HD IR 10m Audio Bidirezionale PoE