Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM1622C
Cod. Produttore
IPCAM1622C
Cod. EAN
8023903374094

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi bullet 2MP, ottica fissa 3.6mm, LED IR 25m, per kit WIKIT004S02NB, alimentatore incluso, contenitore IP66
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 6-22 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso array con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

larghezza

121 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

148 mm

profondità

235 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

6 ... 22 mm

Angolo di osservazione orizzontale

19 ... 44 GRADO

Angolo di osservazione verticale

10 ... 24 GRADO

Produttore

Telecamera Wi-Fi bullet 2MP, ottica fissa 3.6mm, LED IR 25m, per kit WIKIT004S02NB, alimentatore incluso, contenitore IP66