Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303103612
Cod. Produttore
303103612
Cod. EAN
6941545639468

Informazioni di prodotto

Telecamera motorizzata da esterno a batteria

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK303103612 è un kit avanzato per sistemi di videosorveglianza con risoluzione 4K, progettato per garantire immagini nitide e dettagliate. Caratterizzato da un sistema di trasmissione efficiente, supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE) che semplifica l'installazione e l'alimentazione tramite un unico cavo. Ideale per applicazioni in diversi ambienti, offre un montaggio versatile e una tipologia adatta a molteplici esigenze di sicurezza. Questo kit rappresenta una soluzione completa e affidabile per il monitoraggio professionale, combinando elevate prestazioni video con facilità d’uso e installazione.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

168 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

102 mm

Wireless

profondità

184 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

83 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

44 ... 44 GRADO

Produttore

Telecamera motorizzata esterno batteria 4K PoE kit videosorveglianza professionale