Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300611842
Cod. Produttore
300611842
Cod. EAN
6954273669485

Informazioni di prodotto

Telecamera Mini Dome Turbo HD-TVI 8MP varifocale 2.8-13.5mm 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF è un dispositivo di sorveglianza compatto e versatile, progettato per garantire una sorveglianza efficace in ambienti esterni. Dotata di un obiettivo variabile da 2.8 a 12 mm, offre un'ampia gamma di possibilità di zoom, permettendo di catturare dettagli nitidi anche a distanza. La sua costruzione robusta è progettata per resistere alle intemperie, garantendo un funzionamento affidabile in tutte le condizioni atmosferiche. Questa telecamera è ideale per applicazioni di sicurezza in spazi pubblici e privati, grazie alla sua capacità di fornire immagini chiare e dettagliate. Il design compatto facilita l'installazione in vari contesti, rendendola una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di sorveglianza efficaci e discrete. Con la sua tecnologia avanzata, la telecamera DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF rappresenta una soluzione ideale per chi desidera monitorare e proteggere i propri spazi in modo semplice e affidabile.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

111,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8,2 W

diametro

145 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

60 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

9 ... 15 V

grandezza della distanza focale

2,7 ... 13,5 mm

Angolo di osservazione orizzontale

108,1 ... 45,6 GRADO

Produttore

Telecamera Mini Dome Turbo HD-TVI 8MP varifocale 2.8-13.5mm per sorveglianza esterna