Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM185A
Cod. Produttore
IPCAM185A
Cod. EAN
8023903310733

Informazioni di prodotto

Telecamera IP vandaldome a colori 5MP, ottica varifocale motorizzata 3.6-10mm autofocus, IR 30m, contenitore waterproof IP66 antivandalo
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6-10 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

130 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

diametro

150 mm

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

64 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 10 mm

Angolo di osservazione orizzontale

40 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

31 ... 63 GRADO

Produttore

Telecamera IP vandaldome a colori 5MP, ottica varifocale motorizzata 3.6-10mm autofocus, IR 30m, contenitore waterproof IP66 antivandalo