Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM183A
Cod. Produttore
IPCAM183A
Cod. EAN
8023903310726

Informazioni di prodotto

Telecamera IP vandaldome a colori 3MP, ottica varifocale 2.8-12mm, IR 30m, contenitore waterproof IP66 antivandalo, regolazione 3 assi
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

130 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

diametro

150 mm

capacità memoria

64 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

33 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

25 ... 62 GRADO

Produttore

Telecamera IP vandaldome a colori 3MP, ottica varifocale 2.8-12mm, IR 30m, contenitore waterproof IP66 antivandalo, regolazione 3 assi