Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMN08FA
Cod. Produttore
IPTCAMN08FA
Cod. EAN
8023903432954

Informazioni di prodotto

Serie Next - Telecamera IP turret 8MP, ottica fissa 2.8mm, LED IR 30m, funzioni analisi video, slot SD, microfono, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP turret serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

Produttore

Telecamera IP Turret 8MP 2.8mm AI IR 30m IP67 Videosorveglianza Esterno Interno