Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMN04ZA
Cod. Produttore
IPTCAMN04ZA
Cod. EAN
8023903432947

Informazioni di prodotto

Serie Next - Telecamera IP turret 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, funzioni analisi video, slot SD, microfono, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP turret serie Next, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

Produttore

TELECAMERA IP TURRET 4MP OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12MM IR 50M ANALISI VIDEO AI IP67