Prodotti /

Cod. Rexel
HIK311334230
Cod. Produttore
311334230

Informazioni di prodotto

Telecamera IP Turret 4MP 2.8mm SuperColor Smart Hybrid

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CD1347S3H-LIU è progettata per garantire immagini ad alta definizione con un obiettivo da 2.8 mm, ideale per il monitoraggio dettagliato di ambienti interni ed esterni. Questo dispositivo di sicurezza offre una qualità video superiore, supportando un'efficace sorveglianza grazie alla tecnologia avanzata integrata. Il design robusto e affidabile la rende adatta all'installazione in diverse condizioni, assicurando prestazioni costanti e protezione continua. La telecamera rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per chi necessita di un sistema di videosorveglianza efficiente e di facile integrazione negli impianti elettrici di sicurezza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

103,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7,5 W

diametro

130,1 mm

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Infrarosso

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

104 ... 104 GRADO

Angolo di osservazione verticale

54,4 ... 54,4 GRADO

Produttore

Telecamera IP Turret 4MP 2.8mm SuperColor per sorveglianza interna ed esterna

€ 188,15 x 1 pz.
(pz.)