Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTHCAM1VGA
Cod. Produttore
IPTHCAM1VGA
Cod. EAN
8023903383782

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet termica VGA 640x480, ottica fissa 19mm 9fps, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera termica IP bullet, ottica fissa da 19mm con risoluzione 640x480 (VGA)@9fps, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4 Profilo S.

peso

2100 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

7 W

alimentazione elettrica esterna necessaria

Ethernet

Gigabit Ethernet

precisione di misura relativa

10 %

grado di protezione (IP)

IP66

Slot per scheda MicroSD

Allineamento automatico

Immagine termica

Sensibilità termica a 30 °C

3 °C

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

24,4 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

32,3 GRADO

Uscita video analogica

Estensione di profondità di campo (Focus stacking)

Immagine in media (Image averaging)

Immagini al secondo (BpS)

9

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Dimensione immagine allargabile

Con allarme digitale

Risoluzione del sensore (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

480 PIXEL

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

Tensione d'ingresso DC

12 ... 12 V

campo di misura della temperatura

-10 ... 150 °C

banda di frequenza

7,5 ... 14 MICROMETER

Produttore

Telecamera IP bullet termica VGA 640x480, ottica fissa 19mm 9fps, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4