Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTHCAM1DUAL
Cod. Produttore
IPTHCAM1DUAL
Cod. EAN
8023903383805

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet termica dual sensor, ottica fissa 4mm Full HD 30fps + sensore termico 80x60 7.5fps, IP66, ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera termica IP bullet con doppio sensore: ottica fissa da 4 mm con risoluzione FULL-HD@30fps, sensore termico con risoluzione 80x60@7.5fps. Contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4 Profilo S.

peso

1500 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

3,65 W

alimentazione elettrica esterna necessaria

Ethernet

Gigabit Ethernet

precisione di misura relativa

10 %

grado di protezione (IP)

IP66

Slot per scheda MicroSD

Allineamento automatico

Immagine termica

Sensibilità termica a 30 °C

3 °C

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

42,4 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

79,6 GRADO

Uscita video analogica

Estensione di profondità di campo (Focus stacking)

Immagine in media (Image averaging)

Immagini al secondo (BpS)

30

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Dimensione immagine allargabile

Con allarme digitale

Risoluzione del sensore (orizzontale)

80 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

60 PIXEL

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

Tensione d'ingresso DC

12 ... 12 V

campo di misura della temperatura

-10 ... 150 °C

banda di frequenza

8 ... 14 MICROMETER

Produttore

Telecamera IP bullet termica dual sensor, ottica fissa 4mm Full HD 30fps + sensore termico 80x60 7.5fps, IP66, ONVIF 2.4