Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM020A
Cod. Produttore
IPCAM020A
Cod. EAN
8023903300871

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet a colori Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, IR 30m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

87 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

70 mm

profondità

207 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

65 ... 65 GRADO

Angolo di osservazione verticale

53 ... 53 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet a colori Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, IR 30m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF