Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM040A
Cod. Produttore
IPCAM040A
Cod. EAN
8023903312256

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet a colori 4MP, ottica fissa 3.6mm, IR 30m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

87 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

70 mm

profondità

207 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

60 ... 60 GRADO

Angolo di osservazione verticale

90 ... 90 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet a colori 4MP, ottica fissa 3.6mm, IR 30m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4