Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM050A
Cod. Produttore
IPCAM050A
Cod. EAN
8023903311211

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet 5MP, ottica fissa 3.6mm, IR 30m, contenitore IP66, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

87 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

70 mm

profondità

207 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

65 ... 65 GRADO

Angolo di osservazione verticale

53 ... 53 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet 5MP, ottica fissa 3.6mm, IR 30m, contenitore IP66, compatibile ONVIF