Descrizione del prodotto
Telecamera di sorveglianza IP Bullet con risoluzione 4 megapixel, dotata di obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm che consente una regolazione precisa del campo visivo. Progettata per offrire immagini dettagliate e nitide, è ideale per il monitoraggio di ambienti interni ed esterni. Grazie alla tecnologia IP, garantisce una trasmissione video stabile e sicura su rete digitale. Questa telecamera è una soluzione affidabile per sistemi di sicurezza avanzati, combinando qualità video elevata e versatilità di installazione. Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet ColorUP serie Next con funzioni di deterrenza su evento: LED blu/rosso di avvertimento e avviso sonoro tramite speaker con sirena o messaggi preimpostati/personalizzabili. Ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 30 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono e speaker integrati (Audio bidirezionale). Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.