Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA04ZCUB
Cod. Produttore
IPBCAMA04ZCUB
Cod. EAN
8023903444469

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP bullet 4MP ColorUP, varifocale 2.8-12mm, Light LED 40m, dual light, microfono, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet ColorUP serie Advance, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 40 metri, Led IR con portata di 40 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Funzione oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata. WDR 120Db, compressione video H.265 / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

Telecamera IP Bullet 4MP ottica motorizzata 2.8-12mm ColorUP per videosorveglianza esterna IP67 PoE