Prodotti /

Cod. Rexel
HIK311327029
Cod. Produttore
311327029
Cod. EAN
6942160486376

Informazioni di prodotto

Telecamera IP Bullet PTRZ ColorVu 4MP 2.8-12mm

Documentazione tecnica

La telecamera di sorveglianza DS-2CD2747G2H-LIPTRZS è un dispositivo avanzato progettato per garantire sicurezza e monitoraggio efficiente. Dotata di un obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm, offre una grande flessibilità nel campo visivo, permettendo una regolazione precisa dell'area da controllare. Questo modello BULLE è caratterizzato da un design robusto e compatto, ideale per installazioni sia interne che esterne. La telecamera integra tecnologie all'avanguardia per la cattura di immagini ad alta risoluzione, assicurando dettagli nitidi e una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla sua affidabilità e alle prestazioni elevate, rappresenta una soluzione ideale per sistemi di videosorveglianza professionali. Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2747G2H-LIPTRZS è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire immagini ad alta definizione e affidabilità. Dotata di un obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm, permette una regolazione flessibile del campo visivo per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio. Questo modello integra tecnologie di ultima generazione per la gestione dell’illuminazione e la riduzione del rumore, assicurando una visione chiara anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie alla sua struttura robusta, è ideale per installazioni sia interne che esterne, offrendo una protezione efficace contro agenti atmosferici e vandalismi. La telecamera è una soluzione ideale per sistemi di sicurezza professionali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità costante.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

140,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

diametro

155 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Infrarosso

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

41,8 ... 114,6 GRADO

Angolo di osservazione verticale

23,6 ... 59,3 GRADO

Produttore

Telecamera IP Bullet 4MP ColorVu Obiettivo Varifocale 2.8-12mm per Sorveglianza Interna ed Esterna