Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La telecamera IP Bullet CMIB04A0ZA di Comelit è un dispositivo di videosorveglianza ad alta definizione con risoluzione 4MP, dotata di un sensore CMOS Ultra Starlight 1/2.9" che garantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, con una sensibilità di 0.0005 lux a colori. Il suo obiettivo motorizzato varifocale da 2.8 a 12 mm offre un ampio campo visivo, con angoli orizzontali da 101° a 33°, verticali da 53° a 18.5° e diagonali da 120° a 40°, permettendo una copertura flessibile e dettagliata. Supporta la compressione video H.265+ e offre una trasmissione video a triplo streaming con una frequenza di 30 fps, assicurando una gestione efficiente della banda e una qualità video elevata. La telecamera integra avanzate funzioni di analisi video come il riconoscimento facciale, il conteggio di persone e veicoli, la rilevazione di movimento e intrusioni, nonché il bilanciamento del bianco automatico e manuale, la compensazione controluce e il controllo dell'esposizione. È protetta da un robusto involucro in alluminio pressofuso con grado di protezione IP67 e resistenza agli urti IK10, adatta per installazioni esterne anche in condizioni ambientali estreme (-30°C fino a 60°C). Alimentata tramite PoE o alimentazione esterna a 12VDC, supporta schede Micro-SD fino a 512GB per registrazioni locali e consente il controllo remoto via browser o app mobile Comelit CCTV. La telecamera è ideale per applicazioni di sicurezza professionale che richiedono affidabilità, qualità d'immagine e funzionalità avanzate.