Prodotti /

Cod. Rexel
CMIB04A0FA
Cod. Produttore
IB04A0FA
Cod. EAN
8023903484984

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8MM
Descrizione del produttore: Telecamera IP Bullet con risoluzione 4MP dotata di sensore CMOS Ultra Starlight da 1/2.9" e obiettivo ottico da 2.8 mm che garantisce un ampio campo visivo diagonale di 119°. Offre un'eccellente sensibilità alla luce di 0.0005 lux a colori e un elevato rapporto segnale/rumore superiore a 50 dB con AGC disattivato, assicurando immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Supporta la compressione video H.265+ e H.264 e trasmissione video triple streaming con frame rate fino a 30 fps. Dotata di funzioni avanzate di videoanalisi come rilevamento movimento, riconoscimento volti, conteggio persone/veicoli e compensazione controluce (BLC, HLC). La telecamera dispone di un involucro in alluminio pressofuso resistente agli urti (IK10) e grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, con distanza massima di illuminazione LED bianco di 20 metri. Alimentazione tramite PoE standard IEEE 802.3af o alimentatore esterno a 12 V DC. Supporta schede Micro-SD fino a 512 GB per la registrazione locale e consente la gestione remota tramite software Comelit CCTV Manager e app mobile dedicata. Dimensioni compatte con peso di 660 g e operatività garantita in un ampio intervallo di temperature da -30 a 60 °C e umidità fino al 95%.