Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Modello da tavolo (desktop)
larghezza
440 mm
altezza
44 mm
profondità
65 mm
Ethernet
numero di slot per moduli
24
numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps
gestibile
grado di protezione (IP)
IP57
numero di porte, altre
Power over Ethernet
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te