› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

TELECAMERA DOME IP LINEA COMPACT CO

Cod. Rexel IE79612C
Cod. Produttore 79612C

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Sensore: 1/3" CMOS Day&Night
  • Ottica: 2,8-12 mm motorizzata
  • Illuminazione: LED IR 70 m + Full Color
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Alimentazione: 12Vcc/PoE 750 mA
  • Streaming: 3 flussi H.265
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera minidome IP della linea IVS con AI offre prestazioni avanzate per applicazioni di videosorveglianza professionale, garantendo elevata qualità delle immagini e funzionalità di analisi video intelligenti.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 4 Mpx per immagini nitide e dettagliate.Sensore 1/3" CMOS con tecnologia Day & Night meccanico per un'ottima resa in tutte le condizioni di illuminazione.Ottica motorizzata autofocus 2,8-12 mm, per una regolazione dinamica della visuale.Tecnologia Full Color ADL, per immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione.LED IR con portata fino a 70 m con SMART IR per una visione notturna ottimizzata.LED a luce bianca con portata 70 m, per illuminazione attiva in situazioni critiche.3 streaming simultanei con compressione H.265 per una gestione efficiente della banda e dello storage.Microfono integrato per acquisizione audio ambientale.Slot per SD Card fino a 256 GB (non inclusa) per registrazione locale.Grado di protezione IP67 e IK10, per resistenza ad agenti atmosferici e impatti.Alimentazione 12Vcc/PoE, assorbimento 750 mA. Codice 1018.Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC, AWB, WDR, DNR, Privacy Zone, Motion Detection.Funzione Corridoio per un'inquadratura ottimale di aree strette e lunghe.Analisi video AI avanzata:Rilevazione intrusione area per il monitoraggio di accessi non autorizzati.Attraversamento linea per il controllo di varchi sensibili.Oggetto rimosso per segnalare la sottrazione di oggetti predefiniti.Oggetto abbandonato per rilevare il deposito di oggetti sospetti.Defocus detection per il monitoraggio della nitidezza dell'immagine.Funzione IVS Direct, conforme NDAA per una gestione avanzata degli eventi di sicurezza.Grazie alla combinazione di AI, ottica motorizzata, illuminazione Full Color e protezione elevata, questa telecamera rappresenta una soluzione ideale per la sorveglianza avanzata in ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

TELECAMERA DOME IP LINEA COMPACT CO