› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

TELECAMERA BULLET IP LINEA COMPACT

Cod. Rexel IE79512C
Cod. Produttore 79512C

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Sensore: 1/3" CMOS
  • Ottica: 2,8-12 mm motorizzata
  • Illuminazione: LED IR 70 m + Full Color
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Alimentazione: 12 Vcc/PoE
  • Compressione: H.265, 3 stream
  • Serie: IVS con AI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP della linea IVS con AI offre immagini di alta qualità e analisi video avanzate, garantendo affidabilità e sicurezza per la videosorveglianza professionale.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 4 Mpx per immagini dettagliate e nitide.Sensore 1/3" CMOS con tecnologia Day & Night meccanico, per visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.Ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm, con autofocus per un'inquadratura regolabile da remoto.Tecnologia Full Color ADL, per immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione.LED IR con portata fino a 70 m e SMART IR per una visione notturna ottimizzata.LED a luce bianca con portata 70 m, per illuminazione attiva in situazioni critiche.3 streaming simultanei con compressione H.265, per una gestione efficiente della banda e dello storage.Slot per SD Card fino a 256 GB (non inclusa) per registrazione locale.Grado di protezione IP67 e IK10, per resistenza agli agenti atmosferici e agli impatti.Alimentazione 12 Vcc/PoE, assorbimento 1 A. Codice 1015.Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC, AWB, WDR, DNR, Privacy Zone, Motion Detection.Funzione Corridoio, per un'inquadratura ottimale di aree strette e lunghe.Analisi video AI avanzata:Rilevazione intrusione area, per monitorare accessi non autorizzati.Attraversamento linea, per il controllo di varchi sensibili.Oggetto rimosso, per segnalare la sottrazione di oggetti predefiniti.Oggetto abbandonato, per rilevare il deposito di oggetti sospetti.Defocus detection, per il monitoraggio della nitidezza dell’immagine.Funzione IVS Direct, conforme NDAA, per una gestione avanzata degli eventi di sicurezza.Grazie alla combinazione di AI, ottica motorizzata, illuminazione Full Color e protezione elevata, questa telecamera è la soluzione ideale per la sorveglianza avanzata in ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

TELECAMERA BULLET IP LINEA COMPACT