› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

TELECAMERA BULLET IP IVS-DIRECT ADL

Cod. Rexel IE79136C
Cod. Produttore 79136C

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Ottica fissa: 2.8 mm
  • Illuminazione: LED IR 30 m
  • Protezione: IP67, IK10
  • Alimentazione: 12 Vcc/PoE
  • Memoria: MicroSD fino a 256 GB
  • Funzioni AI: Rilevazione intrusione
  • Serie: IE79136C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP IVS ha risoluzione di 4 Mpx e sensore 1/2,3" CMOS, garantisce immagini chiare e dettagliate. Dotata di funzione Day & Night meccanica, si adatta automaticamente a condizioni di luce variabili. Il codec H.265+ assicura una compressione efficiente, mentre la tecnologia ADL migliora ulteriormente la visibilità in ambienti a bassa luminosità garantendo la visione dell'immagine a colori.L'ottica fissa 2.8 mm fornisce una visione ampia, ideale per una sorveglianza completa. Il sistema SMART IR con LED IR offre una portata fino a 30 metri di visibilità notturna, mentre il LED a luce bianca assicurano un'illuminazione fino a 30 metri. Inoltre, la telecamera è dotata di microfono integrato per l'audio bidirezionale e di uno slot microSD card fino a 256 GB per la registrazione locale.Con un grado di protezione IP67 (resistente alla polvere e all'acqua) e IK10 (resistente agli impatti), è perfetta per ambienti esterni difficili. La compatibilità con analitiche AI permette funzioni avanzate come rivelazione intrusione nell'area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato e defocus, ottimizzando la sicurezza e riducendo i falsi allarmi. Supporta anche l'integrazione con IVSDirect, HTTP. La telecamera è conforme NDAA.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 4 Mpx, sensore CMOS 1/2,3"Codec: H.265+ per compressione avanzataOttica: Fissa 2.8 mmIlluminazione: LED IR fino a 30 m con SMART IR, LED a luce bianca fino a 30 m.Memoria: Slot per SD card fino a 256 GBAudio: Microfono integratoAlimentazione: 12 Vcc/PoE, 500 mAFunzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion DetectionFunzioni analitiche AI: Rivelazione intrusione area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato.Certificazioni: IP67, IK10 (resistente a polvere, acqua e impatti)Compatibilità: IVSDirect, HTTP, NDAA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

TELECAMERA BULLET IP IVS-DIRECT ADL