Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79137KM
Cod. Produttore
79137KM

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 4K, full color, AI, multivision 180°, LED bianco 20 m, PoE, IP67 IK10, SD 256 GB.
Telecamera bullet IP full color della linea IVS, progettata per la videosorveglianza avanzata con AI e tecnologia multivision 180°. Grazie alle due ottiche fisse da 3,5 mm, offre una visione panoramica senza distorsioni, garantendo massima copertura dell’area sorvegliata.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 4K (8 Mpx)Sensore: 1/2,5" CMOSOttica: Doppia ottica fissa 3,5 mm con panorama 180°Illuminazione: LED a luce bianca con portata fino a 20 m (per immagini a colori anche di notte)Audio: Microfono integrato con ingresso/uscita audio (IN-OUT)Slot SD: Supporta microSD fino a 256 GBGrado di protezione: IP67 (resistente agli agenti atmosferici), IK10 (antivandalo)Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion DetectionAnalitici AI: Anomalia video, Cross line detection, intrusione, IVSDirectFunzione Multivision 180°: Vista panoramica ultra-definita senza punti ciechiAlimentazione e connettività:Alimentazione: PoE (Power over Ethernet)Compressione video: H.265Gestione remota: Compatibile con IVSDirect.Codice 0007.La telecamera bullet full color garantisce riprese ad altissima definizione 24/7, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie AI LED a luce bianca. L'integrazione di analitici AI e la funzione multivision 180° la rendono ideale per ambienti che necessitano monitoraggio dettagliato e intelligente.

Produttore

TELECAMERA BULLET IP FULL COLOR CO