Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK311313642
Cod. Produttore
311313642
Cod. EAN
6941264070849

Informazioni di prodotto

Bullet IP 4MP ottica 6mm IR 80m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera HIK311313642 DS-2CD2T43G2-4I(6) BULLET IP 4MP MO rappresenta un'ottima soluzione per la sorveglianza di alta qualità. Con una risoluzione di 4MP, offre immagini nitide e dettagliate, perfette per monitorare aree esterne. Questa telecamera è progettata per l'installazione a parete, rendendola versatile per vari ambienti. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) consente un'installazione semplificata, riducendo il numero di cavi necessari, mentre il design robusto garantisce resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per l'uso esterno. La trasmissione avviene tramite cavo twisted pair, assicurando una connessione stabile e affidabile. Con caratteristiche avanzate per la gestione delle immagini a colori, questa telecamera è una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e qualità.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

299,7 mm

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12,5 W

diametro

105 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

103 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 28 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet IP 4MP 6mm IR 80m PoE esterno sorveglianza alta qualità