› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

TELECAMERA BOX IP 4M

Cod. Rexel UR1093/125M4I
Cod. Produttore 1093/125M4I
Cod. EAN 8021156061457

Informazioni principali

  • Tipo: Telecamera box
  • Risoluzione: 4 Megapixel
  • Protezione IP: IP
  • Applicazione: Building & Retail PRO
  • Serie: UR1093/125M4I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera box, Building&Retail PRO, IP, 4M

Caratteristiche tecniche

profondità

55 mm

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

2

con segnalatore di movimento video

numero di punti immagine (megapixel)

4

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

interno

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

TELECAMERA BOX IP 4M