› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD/TVI/CVI bullet 4-5MP, zoom motorizzato 2.8-12mm, IR LED array 50m, contenitore waterproof IP66

Cod. Rexel CMAHCAM165ZA
Cod. Produttore AHCAM165ZA
Cod. EAN 8023903375022

Informazioni principali

  • Tipo sensore: 1/2.7'' CMOS
  • Zoom ottico: 4x, 2.8-12 mm motorizzato
  • Risoluzione video: 4/5 MP AHD, 5 MP TVI, 4 MP CVI
  • Illuminazione IR: 2 led array, 50 m
  • Grado protezione: IP66 waterproof
  • Dimensioni (HxLxP): 148x121x235 mm
  • Consumo max: 5 W
  • Serie: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8?12 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

larghezza

121 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

148 mm

profondità

235 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

36 ... 84 GRADO

Angolo di osservazione verticale

21 ... 47 GRADO

Telecamera AHD/TVI/CVI bullet 4-5MP, zoom motorizzato 2.8-12mm, IR LED array 50m, contenitore waterproof IP66