› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD turret 4MP ottica fissa 3.6mm White LED portata 20m IP67 alluminio waterproof

Cod. Rexel CMAT04N0FA
Cod. Produttore AT04N0FA
Cod. EAN 8023903465068

Informazioni principali

  • Camera sensor: 1/2.5" CMOS
  • Risoluzione video: 4MP
  • Ottica fissa: 3.6 mm
  • Illuminazione White LED: 20 m
  • Protezione IP: IP67
  • Resistenza vandalica: IK10
  • Tensione alimentazione: 12 VDC
  • Serie: Advance Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS turret ColorUP (no IR), risoluzione 4MP, ottica fissa da 3.6 mm, White LED con portata di 20 metri, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67. Accessori compatibili: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.
Telecamera AHD turret 4MP ottica fissa 3.6mm White LED portata 20m IP67 alluminio waterproof