› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD PTZ dome Full HD, zoom ottico 20x, Smart IR 150m, IP66 6", supporto e alimentatore

Cod. Rexel CMAHPTZ120A
Cod. Produttore AHPTZ120A
Cod. EAN 8023903375091

Informazioni principali

  • Tipo sensore: 1/2.8" CMOS Sony
  • Zoom ottico: 20x
  • Risoluzione video: Full-HD 1080p
  • Illuminazione IR: 150 m Smart IR
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni: Ø216x380 mm
  • Serie: AHPTZ120A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera dome PTZ AHD all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore da 6" waterproof IP66, illuminatori ad infrarosso con portata di 150 metri (Smart IR), completa di supporto per il montaggio a parete, cavi di collegamento e alimentatore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

380 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

36 W

diametro

216 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

150 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

grandezza della distanza focale

4,7 ... 94 mm

Angolo di osservazione orizzontale

3,2 ... 55,8 GRADO

Angolo di osservazione verticale

1,8 ... 32,2 GRADO

Telecamera AHD PTZ dome Full HD, zoom ottico 20x, Smart IR 150m, IP66 6", supporto e alimentatore