› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD minidome HD, ottica varifocal 2.8-12mm, IR 35m, contenitore IP66

Cod. Rexel CMAHCAM637C
Cod. Produttore AHCAM637C
Cod. EAN 8023903340204

Informazioni principali

  • Tipo: Minidome
  • Risoluzione: 1280x960 (960p)
  • Ottica: 2.8-12 mm varifocale
  • LED IR: 24 SMD, portata 35 m
  • Protezione: IP66 waterproof
  • Assorbimento max: 4.8 W
  • Dimensioni: Ø119x82.5 mm
  • Serie: AHCAM637C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 35 metri.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

82,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,8 W

diametro

119 mm

Sistema d'immagine

Altro

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

1,3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

33 ... 96 GRADO

Angolo di osservazione verticale

90 ... 90 GRADO

Telecamera AHD minidome HD, ottica varifocal 2.8-12mm, IR 35m, contenitore IP66