Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Parete/soffitto
colore
Bianco
Tipologia
Standard (fisso)
profondità
68,5 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
assorbimento di potenza
4,8 W
diametro
94 mm
Sistema d'immagine
PAL
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP66
Luogo d'impiego
Universale
numero di punti immagine (megapixel)
2
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Con lampada a infrarossi
Con obbiettivo
Max. portata a infrarossi
20 m
trasmissione
Analogico
tensione di alimentazione
12 ... 12 V
grandezza della distanza focale
3,6 ... 3,6 mm
Angolo di osservazione orizzontale
37 ... 87 GRADO
Angolo di osservazione verticale
Disponibilità:
Prodotto non rendibile