› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD Minidome 5MP ottica motorizzata 2.7-13,5mm IR 30m IP67 alluminio waterproof

Cod. Rexel CMAHDCAMS05ZB
Cod. Produttore AHDCAMS05ZB
Cod. EAN 8023903424485

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5MP
  • Ottica: 2.7-13,5mm motorizzata
  • Illuminazione IR: 20m, 2 LED 42μ
  • WDR: 120dB
  • Alimentazione: 12VDC
  • Protezione: IP67 waterproof
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Serie: Smart

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) dome, risoluzione 5Mp, ottica motorizzata da 2.7-13.5mm, Led IR con portata 20mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.
Telecamera AHD Minidome 5MP ottica motorizzata 2.7-13,5mm IR 30m IP67 alluminio waterproof