› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD Microdome 5MP Ottica 3.6mm IR 10m Sorveglianza Indoor Outdoor

Cod. Rexel CMAHDCAMS05F01A
Cod. Produttore AHDCAMS05F01A
Cod. EAN 8023903448702

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5MP Full-HD
  • Ottica: 3.6 mm
  • Illuminazione IR: 12 LED, 10 m
  • Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
  • Protezione IP: IP66
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Dimensioni: Ø 59 x 55 mm
  • Serie: Smart Serie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS microdome, dalle dimensioni estrememente compatte. Risoluzione 5MP, ottica 3.6mm, IR Led con portata fino a 10 metri.
Telecamera AHD Microdome 5MP Ottica 3.6mm IR 10m Sorveglianza Indoor Outdoor