› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD bullet HD, ottica varifocal 2.8-12mm, IR 35m, contenitore IP66

Cod. Rexel CMAHCAM617C
Cod. Produttore AHCAM617C
Cod. EAN 8023903340174

Informazioni principali

  • Serie: AHD Easy
  • Sensore: 1/3" CMOS Sony
  • Ottica varifocale: 2,8-12 mm
  • Risoluzione video: 1280x960 (960p)
  • Illuminatori IR: 24 led SMD, 35 m
  • Grado protezione: IP66 waterproof
  • Consumo max: 4,5 W
  • Dimensioni (A×L×P): 97×228×84 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8 - 12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 35 metri.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

larghezza

228 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

97 mm

profondità

84 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,5 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

1,3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

35 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

33 ... 96 GRADO

Angolo di osservazione verticale

90 ... 90 GRADO

Telecamera AHD bullet HD, ottica varifocal 2.8-12mm, IR 35m, contenitore IP66