› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD Bullet 5MP Ottica Motorizzata 2.7-13.5mm IR 40m IP67 Outdoor

Cod. Rexel CMAHBCAMS05ZB
Cod. Produttore AHBCAMS05ZB
Cod. EAN 8023903424539

Informazioni principali

  • Tipo sensore: 1/2.8'' CMOS Sony
  • Obiettivo motorizzato: 2.7-13.5 mm
  • Risoluzione video: 5MP (2592x1944)
  • Portata LED IR: 40 m
  • Grado protezione: IP67 waterproof
  • Tensione alimentazione: 12 V DC
  • Dimensioni (HxLxP): 91x93x263 mm
  • Serie: Smart Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet, risoluzione 5Mp, ottica motorizzata da 2.7-13.5mm, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.
Telecamera AHD Bullet 5MP Ottica Motorizzata 2.7-13.5mm IR 40m IP67 Outdoor