Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Parete/soffitto
colore
Nero
larghezza
184 mm
Tipologia
Standard (fisso)
altezza
72 mm
profondità
70 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
assorbimento di potenza
3,6 W
Sistema d'immagine
PAL
con segnalatore di movimento video
grado di protezione (IP)
IP66
Luogo d'impiego
Universale
numero di punti immagine (megapixel)
5
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Con lampada a infrarossi
Con obbiettivo
Max. portata a infrarossi
25 m
trasmissione
Analogico
tensione di alimentazione
12 ... 12 V
grandezza della distanza focale
3,6 ... 3,6 mm
Angolo di osservazione orizzontale
60 ... 76 GRADO
Angolo di osservazione verticale
34 ... 52 GRADO
Disponibilità:
Prodotto non rendibile