› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD Bullet 5MP 3.6mm IR 25m IP67 per Videosorveglianza Outdoor

Cod. Rexel CMAHBCAMS05FB
Cod. Produttore AHBCAMS05FB
Cod. EAN 8023903424515

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5 MP
  • Ottica fissa: 3.6 mm
  • Illuminazione IR: 25 m Smart IR
  • Alimentazione: 12 Vdc
  • Protezione: IP67 waterproof
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Serie: Smart
  • Max assorbimento: 6 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet, risoluzione 5Mp, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 25mt, DWDR 50dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.
Telecamera AHD Bullet 5MP 3.6mm IR 25m IP67 per Videosorveglianza Outdoor