Prodotti /

Cod. Rexel
CMIB04A0FAB
Cod. Produttore
IB04A0FAB
Cod. EAN
8023903486070

Informazioni di prodotto

TELEC IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8MM GRIGIA
Descrizione del produttore: La telecamera IP bullet CMIB04A0FAB di Comelit offre una risoluzione video di 4MP con un sensore CMOS Ultra Starlight da 1/2.9" che garantisce elevate prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, con una sensibilità di 0.0005 lux a colori. Dotata di un obiettivo da 2.8 mm, offre un ampio campo visivo con 99° orizzontali, 53° verticali e 119° diagonali. Supporta la compressione video H.265+ e H.264 per una gestione efficiente della banda e dispone di triple streaming per diverse esigenze di trasmissione. La telecamera integra avanzate funzionalità di videoanalisi, tra cui rilevamento movimento, riconoscimento facciale, conteggio persone e veicoli, nonché rilevazione di intrusioni e manipolazioni video. È protetta da un robusto involucro in alluminio pressofuso con grado di protezione IP67 e resistenza agli urti IK10, adatta per installazioni esterne anche in condizioni climatiche estreme (-30 ÷ 60 °C). Alimentabile tramite PoE o alimentatore esterno, supporta la registrazione su scheda Micro-SD fino a 512GB. La gestione avviene attraverso il software Comelit CCTV Manager e l’app mobile dedicata, garantendo controllo remoto e aggiornamenti firmware via rete. La telecamera è ideale per sistemi di videosorveglianza professionali che richiedono alta qualità d’immagine, affidabilità e funzioni intelligenti integrate.