Prodotti /

Cod. Rexel
CMIB04A0ZAB
Cod. Produttore
IB04A0ZAB
Cod. EAN
8023903486087

Informazioni di prodotto

TELEC IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8-12MM GRIGIA
Descrizione del produttore: La telecamera IP Bullet IB04A0ZAB di Comelit è dotata di un sensore CMOS Ultra Starlight da 1/2.9" che garantisce una risoluzione video di 4MP con elevata sensibilità luminosa (0.0005 lux a colori), ideale per riprese in condizioni di scarsa illuminazione. L'obiettivo motorizzato varifocale da 2.8 a 12 mm offre un ampio campo visivo regolabile, con angoli di visione orizzontale da 101° a 33°, verticale da 53° a 18.5° e diagonale da 120° a 40°. La telecamera supporta la compressione video H.265+ e diversi protocolli di rete, assicurando una gestione efficiente del flusso video tramite il software Comelit CCTV Manager. Tra le funzioni avanzate si annoverano il rilevamento movimento, l'analisi video con riconoscimento di volti, conteggio persone e veicoli, nonché la compensazione controluce (BLC, HLC) e un ampio intervallo dinamico (WDR 120dB) per immagini nitide in ambienti complessi. La protezione è garantita da un robusto involucro in alluminio pressofuso con grado di protezione IP67 e resistenza agli urti IK10, adatto per installazioni esterne anche in condizioni ambientali estreme (-30°C fino a 60°C). L'alimentazione può avvenire tramite PoE secondo lo standard IEEE 802.3af o alimentatore esterno a 12VDC, con un consumo massimo di 9W. La telecamera supporta connessioni simultanee fino a 10 utenti, aggiornamenti firmware via rete e controllo remoto tramite app mobile Comelit CCTV, offrendo una soluzione completa e affidabile per la videosorveglianza professionale.