Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D115D7
Cod. Produttore
LC1D115D7
Cod. EAN
3389110376715

Informazioni di prodotto

Contattore 115A 42VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys LC1-D - 3 poli - CA-3 440V 115 A - Bobina 42 V CA

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

42 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

42 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

200 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

115 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

38 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18.5 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1-D - 3 poli - CA-3 440V 115 A - Bobina 42 V CA