› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Telaio Unifix H con barre portamoduli 36DIN larghezza 800mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2191
Cod. Produttore ED2191
Cod. EAN 8015646612427

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio con barre 36 moduli
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Larghezza: 800 mm
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetro
  • Norme: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: frame with 36din module busbars w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

205 mm

Tipologia

Altro

altezza

680 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Telaio Unifix H con barre portamoduli 36DIN larghezza 800mm per installazioni elettriche