› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio scorrevole per interruttori M1 160 e M2 250 quadro elettrico

Cod. Rexel BTI9061TME
Cod. Produttore 9061TME
Cod. EAN 8005543402368

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 600x400mm
  • Tipo: Telaio scorrevole
  • Compatibilità: Interruttori M1 160
  • Compatibilità: Interruttori M2 250
  • Montaggio: Fisso
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra scorrevole Megatiker MAS è un componente in metallo progettato per l'installazione e il supporto di dispositivi elettrici all'interno di quadri di distribuzione. Grazie alla sua struttura robusta e alla precisione nel fissaggio, garantisce un montaggio sicuro e stabile degli interruttori modulari e altri apparecchi compatibili. La piastra facilita l'organizzazione interna del quadro, permettendo un allineamento ottimale dei moduli e una gestione efficiente degli spazi, contribuendo a un impianto elettrico ordinato e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio scorrevole per interruttori M1 160 ed M2 250 fissi 600x400mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Telaio scorrevole per interruttori M1 160 e M2 250 quadro elettrico