› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio scorrevole interruttori M1 160 M2 250 installazione elettrica

Cod. Rexel BTI9061TBFME
Cod. Produttore 9061TBFME
Cod. EAN 8005543402375

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 600x400mm
  • Compatibile con: Interruttori M1 160
  • Compatibile con: Interruttori M2 250
  • Tipo: Telaio scorrevole
  • Installazione: Fissi interbloccati
  • Applicazione: Scorrimento meccanico
  • Uso: Quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra scorrimento Megatiker BTI9061TBFME è un componente in metallo progettato per l'installazione e il montaggio di interruttori modulari M1-160 e M2-250. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo. La struttura consente un fissaggio sicuro e preciso degli interruttori, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La piastra è dotata di aperture e fori predisposti per l'aggancio e il collegamento dei dispositivi, assicurando una configurazione modulare e flessibile. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre affidabilità e robustezza per sistemi di protezione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio scorrevole per interruttori M1 160 ed M2 250 fissi interbloccati 600x400mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Telaio scorrevole interruttori M1 160 M2 250 installazione elettrica